Eriks

Zuigerafdichting 0850 PTFE ER39/NBR 55x44,3 L=4,2

  • ERIKS:11216985
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gestandaardiseerde enkelwerkende zuigerafdichting uit PTFE voor hydrauliek. Max. druk 400 bar, max. snelheid 5 m/s, temperatuur -30°C tot +120°C (NBR O-ring), hogere temperatuur mogelijk door toepassing van Viton® O-ringen.ER 48 = PTFE glas-gevuld, ER 39 = PTFE brons-gevuld
Opslaan in lijst

€ 24,80/ stukexcl. btw

€ 30,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 24,80

-

5+

€ 19,84

20.00%

10+

€ 16,12

35.00%

30+

€ 12,40

50.00%

50+

€ 11,16

55.00%

100+

€ 9,92

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0850
Boringsdiameter
55 mm
Groefdiameter
44.3 mm
Groefbreedte
4.2 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
44.3 mm
D
55 mm
L
4.2 mm
O-ring afdichting
44,04x3,53
C
6 mm
r1
1 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s