€ 212,00/ stukexcl. btw
€ 256,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 212,00 | - |
5+ | € 169,60 | 20.00% |
10+ | € 137,80 | 35.00% |
30+ | € 106,00 | 50.00% |
50+ | € 95,40 | 55.00% |
100+ | € 84,80 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0850 |
Boringsdiameter | 280 mm |
Groefdiameter | 256 mm |
Groefbreedte | 8.1 mm |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER39 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 256 mm |
D | 280 mm |
L | 8.1 mm |
O-ring afdichting | 253,57x6,99 |
C | 14 mm |
r1 | 1.8 mm |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 15 m/s |