Eriks

Zuigerafdichting 0850 PTFE ER39/NBR 260x236 L=8,1

  • ERIKS:14413933
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gestandaardiseerde enkelwerkende zuigerafdichting uit PTFE voor hydrauliek. Max. druk 400 bar, max. snelheid 5 m/s, temperatuur -30°C tot +120°C (NBR O-ring), hogere temperatuur mogelijk door toepassing van Viton® O-ringen.ER 48 = PTFE glas-gevuld, ER 39 = PTFE brons-gevuld
Opslaan in lijst

€ 188,00/ stukexcl. btw

€ 227,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 188,00

-

5+

€ 150,40

20.00%

10+

€ 122,20

35.00%

30+

€ 94,00

50.00%

50+

€ 84,60

55.00%

100+

€ 75,20

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0850
Boringsdiameter
260 mm
Groefdiameter
236 mm
Groefbreedte
8.1 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
236 mm
D
260 mm
L
8.1 mm
O-ring afdichting
234,32x6,99
C
14 mm
r1
1.8 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s