Eriks

Zuigerafdichting 0850 PTFE ER39/NBR 25x17,7 L=3,2

  • ERIKS:13609751
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gestandaardiseerde enkelwerkende zuigerafdichting uit PTFE voor hydrauliek. Max. druk 400 bar, max. snelheid 5 m/s, temperatuur -30°C tot +120°C (NBR O-ring), hogere temperatuur mogelijk door toepassing van Viton® O-ringen.ER 48 = PTFE glas-gevuld, ER 39 = PTFE brons-gevuld
Opslaan in lijst

€ 11,90/ stukexcl. btw

€ 14,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,90

-

5+

€ 9,52

20.00%

10+

€ 7,74

35.00%

30+

€ 5,95

50.00%

50+

€ 5,36

55.00%

100+

€ 4,76

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0850
Boringsdiameter
25 mm
Groefdiameter
17.7 mm
Groefbreedte
3.2 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
17.7 mm
D
25 mm
L
3.2 mm
O-ring afdichting
17,13x2,62
C
4.5 mm
r1
0.6 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s