Eriks

Zuigerafdichting 0850 PTFE ER39/NBR 170x154,9 L=6,3

  • ERIKS:11216993
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gestandaardiseerde enkelwerkende zuigerafdichting uit PTFE voor hydrauliek. Max. druk 400 bar, max. snelheid 5 m/s, temperatuur -30°C tot +120°C (NBR O-ring), hogere temperatuur mogelijk door toepassing van Viton® O-ringen.ER 48 = PTFE glas-gevuld, ER 39 = PTFE brons-gevuld
Opslaan in lijst

€ 104,00/ stukexcl. btw

€ 125,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 104,00

-

5+

€ 83,20

20.00%

10+

€ 67,60

35.00%

30+

€ 52,00

50.00%

50+

€ 46,80

55.00%

100+

€ 41,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0850
Boringsdiameter
170 mm
Groefdiameter
154.9 mm
Groefbreedte
6.3 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
154.9 mm
D
170 mm
L
6.3 mm
O-ring afdichting
151,77x5,33
C
9 mm
r1
1.3 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s