€ 86,70/ stukexcl. btw
€ 104,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 86,70 | - |
5+ | € 69,36 | 20.00% |
10+ | € 56,36 | 35.00% |
30+ | € 43,35 | 50.00% |
50+ | € 39,02 | 55.00% |
100+ | € 34,68 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0850 |
Boringsdiameter | 150 mm |
Groefdiameter | 134.9 mm |
Groefbreedte | 6.3 mm |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER39 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 134.9 mm |
D | 150 mm |
L | 6.3 mm |
O-ring afdichting | 133,35x5,33 |
C | 9 mm |
r1 | 1.3 mm |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 15 m/s |