Eriks

Zuigerafdichting 0825 PTFE ER39/NBR 75x64 L=4,2

  • ERIKS:14440747
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 71,80/ stukexcl. btw

€ 86,88incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 71,80

-

5+

€ 57,44

20.00%

10+

€ 46,67

35.00%

30+

€ 35,90

50.00%

50+

€ 32,31

55.00%

100+

€ 28,72

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0825
Boringsdiameter
75 mm
Groefdiameter
64 mm
Groefbreedte
4.2 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
64 mm
D
75 mm
L
4.2 mm
O-ring afdichting
63,09x3,53
C
6 mm
r1
1.3 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
2 m/s