Eriks

Zuigerafdichting 0825 PTFE ER39/NBR 70x59 L=4,2

  • ERIKS:14440745
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 66,00/ stukexcl. btw

€ 79,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 66,00

-

5+

€ 52,80

20.00%

10+

€ 42,90

35.00%

30+

€ 33,00

50.00%

50+

€ 29,70

55.00%

100+

€ 26,40

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0825
Boringsdiameter
70 mm
Groefdiameter
59 mm
Groefbreedte
4.2 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
59 mm
D
70 mm
L
4.2 mm
O-ring afdichting
56,74x3,53
C
6 mm
r1
1.3 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
2 m/s