Eriks

Zuigerafdichting 0825 PTFE ER39/NBR 70x54,5 L=6,3

  • ERIKS:14440746
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 60,80/ stukexcl. btw

€ 73,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 60,80

-

5+

€ 48,64

20.00%

10+

€ 39,52

35.00%

30+

€ 30,40

50.00%

50+

€ 27,36

55.00%

100+

€ 24,32

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0825
Boringsdiameter
70 mm
Groefdiameter
54.5 mm
Groefbreedte
6.3 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
54.5 mm
D
70 mm
L
6.3 mm
O-ring afdichting
53,34x5,33
C
8 mm
r1
1.3 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
2 m/s