Eriks

Zuigerafdichting 0825 PTFE ER39/NBR 63x52 L=4,2

  • ERIKS:14440742
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 58,00/ stukexcl. btw

€ 70,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 58,00

-

5+

€ 46,40

20.00%

10+

€ 37,70

35.00%

30+

€ 29,00

50.00%

50+

€ 26,10

55.00%

100+

€ 23,20

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0825
Boringsdiameter
63 mm
Groefdiameter
52 mm
Groefbreedte
4.2 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
52 mm
D
63 mm
L
4.2 mm
O-ring afdichting
50,39x3,53
C
6 mm
r1
1.3 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
2 m/s