Eriks

Zuigerafdichting 0825 PTFE ER39/NBR 63x47,5 L=6,3

  • ERIKS:14440743
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 53,10/ stukexcl. btw

€ 64,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 53,10

-

5+

€ 42,48

20.00%

10+

€ 34,52

35.00%

30+

€ 26,55

50.00%

50+

€ 23,90

55.00%

100+

€ 21,24

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0825
Boringsdiameter
63 mm
Groefdiameter
47.5 mm
Groefbreedte
6.3 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
47.5 mm
D
63 mm
L
6.3 mm
O-ring afdichting
47,00x5,33
C
8 mm
r1
1.3 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
2 m/s