Eriks

Zuigerafdichting 0825 PTFE ER39/NBR 52x41 L=4,2

  • ERIKS:14440739
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 46,10/ stukexcl. btw

€ 55,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 46,10

-

5+

€ 36,88

20.00%

10+

€ 29,97

35.00%

30+

€ 23,05

50.00%

50+

€ 20,75

55.00%

100+

€ 18,44

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0825
Boringsdiameter
52 mm
Groefdiameter
41 mm
Groefbreedte
4.2 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
41 mm
D
52 mm
L
4.2 mm
O-ring afdichting
40,87x3,53
C
6 mm
r1
1.3 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
2 m/s