€ 36,00/ stukexcl. btw
€ 43,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 36,00 | - |
5+ | € 28,80 | 20.00% |
10+ | € 23,40 | 35.00% |
30+ | € 18,00 | 50.00% |
50+ | € 16,20 | 55.00% |
100+ | € 14,40 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0825 |
Boringsdiameter | 42 mm |
Groefdiameter | 31 mm |
Groefbreedte | 4.2 mm |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER39 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 31 mm |
D | 42 mm |
L | 4.2 mm |
O-ring afdichting | 29,75x3,53 |
C | 6 mm |
r1 | 1.3 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 2 m/s |