Eriks

Zuigerafdichting 0825 PTFE ER39/NBR 40x29 L=4,2

  • ERIKS:14440734
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 34,10/ stukexcl. btw

€ 41,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 34,10

-

5+

€ 27,28

20.00%

10+

€ 22,17

35.00%

30+

€ 17,05

50.00%

50+

€ 15,35

55.00%

100+

€ 13,64

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0825
Boringsdiameter
40 mm
Groefdiameter
29 mm
Groefbreedte
4.2 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
29 mm
D
40 mm
L
4.2 mm
O-ring afdichting
28,17x3,53
C
6 mm
r1
1.3 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
2 m/s