Eriks

Zuigerafdichting 0825 PTFE ER39/NBR 35x24 L=4,2

  • ERIKS:14440733
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 29,40/ stukexcl. btw

€ 35,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 29,40

-

5+

€ 23,52

20.00%

10+

€ 19,11

35.00%

30+

€ 14,70

50.00%

50+

€ 13,23

55.00%

100+

€ 11,76

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0825
Boringsdiameter
35 mm
Groefdiameter
24 mm
Groefbreedte
4.2 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
24 mm
D
35 mm
L
4.2 mm
O-ring afdichting
23,40x3,53
C
6 mm
r1
1 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
2 m/s