Eriks

Zuigerafdichting 0825 PTFE ER39/NBR 350x322 L=9,5

  • ERIKS:14440777
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 601,00/ stukexcl. btw

€ 727,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 601,00

-

5+

€ 480,80

20.00%

10+

€ 390,65

35.00%

30+

€ 300,50

50.00%

50+

€ 270,45

55.00%

100+

€ 240,40

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0825
Boringsdiameter
350 mm
Groefdiameter
322 mm
Groefbreedte
9.5 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
322 mm
D
350 mm
L
9.5 mm
O-ring afdichting
319,50x8,4
C
13 mm
r1
2.5 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
2 m/s