€ 464,00/ stukexcl. btw
€ 561,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 464,00 | - |
5+ | € 371,20 | 20.00% |
10+ | € 301,60 | 35.00% |
30+ | € 232,00 | 50.00% |
50+ | € 208,80 | 55.00% |
100+ | € 185,60 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0825 |
Boringsdiameter | 300 mm |
Groefdiameter | 272 mm |
Groefbreedte | 9.5 mm |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER39 |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 272 mm |
D | 300 mm |
L | 9.5 mm |
O-ring afdichting | 269,50x8,4 |
C | 13 mm |
r1 | 2.5 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 2 m/s |