Eriks

Zuigerafdichting 0825 PTFE ER39/NBR 28x17 L=4,2

  • ERIKS:14440730
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,00/ stukexcl. btw

€ 27,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 23,00

-

5+

€ 18,40

20.00%

10+

€ 14,95

35.00%

30+

€ 11,50

50.00%

50+

€ 10,35

55.00%

100+

€ 9,20

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0825
Boringsdiameter
28 mm
Groefdiameter
17 mm
Groefbreedte
4.2 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
17 mm
D
28 mm
L
4.2 mm
O-ring afdichting
15,47x3,53
C
6 mm
r1
1 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
2 m/s