Eriks

Zuigerafdichting 0825 PTFE ER39/NBR 25x14 L=4,2

  • ERIKS:14440729
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,30/ stukexcl. btw

€ 24,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,30

-

5+

€ 16,24

20.00%

10+

€ 13,20

35.00%

30+

€ 10,15

50.00%

50+

€ 9,14

55.00%

100+

€ 8,12

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0825
Boringsdiameter
25 mm
Groefdiameter
14 mm
Groefbreedte
4.2 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
14 mm
D
25 mm
L
4.2 mm
O-ring afdichting
13,87x3,53
C
6 mm
r1
1 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
2 m/s