Eriks

Zuigerafdichting 0825 PTFE ER39/NBR 210x189 L=8,1

  • ERIKS:14440770
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 273,00/ stukexcl. btw

€ 330,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 273,00

-

5+

€ 218,40

20.00%

10+

€ 177,45

35.00%

30+

€ 136,50

50.00%

50+

€ 122,85

55.00%

100+

€ 109,20

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0825
Boringsdiameter
210 mm
Groefdiameter
189 mm
Groefbreedte
8.1 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
189 mm
D
210 mm
L
8.1 mm
O-ring afdichting
187,30x6,99
C
10.5 mm
r1
1.8 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
2 m/s