Eriks

Zuigerafdichting 0825 PTFE ER39/NBR 200x179 L=8,1

  • ERIKS:14440769
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 253,50/ stukexcl. btw

€ 306,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 253,50

-

5+

€ 202,80

20.00%

10+

€ 164,78

35.00%

30+

€ 126,75

50.00%

50+

€ 114,08

55.00%

100+

€ 101,40

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0825
Boringsdiameter
200 mm
Groefdiameter
179 mm
Groefbreedte
8.1 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
179 mm
D
200 mm
L
8.1 mm
O-ring afdichting
177,17x6,99
C
10.5 mm
r1
1.8 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
2 m/s