Eriks

Zuigerafdichting 0825 PTFE ER39/NBR 190x169 L=8,1

  • ERIKS:14440768
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 234,00/ stukexcl. btw

€ 283,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 234,00

-

5+

€ 187,20

20.00%

10+

€ 152,10

35.00%

30+

€ 117,00

50.00%

50+

€ 105,30

55.00%

100+

€ 93,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0825
Boringsdiameter
190 mm
Groefdiameter
169 mm
Groefbreedte
8.1 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
169 mm
D
190 mm
L
8.1 mm
O-ring afdichting
168,30x6,99
C
10.5 mm
r1
1.8 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
2 m/s