Eriks

Zuigerafdichting 0825 PTFE ER39/NBR 180x159 L=8,1

  • ERIKS:14440767
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 215,50/ stukexcl. btw

€ 260,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 215,50

-

5+

€ 172,40

20.00%

10+

€ 140,07

35.00%

30+

€ 107,75

50.00%

50+

€ 96,98

55.00%

100+

€ 86,20

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0825
Boringsdiameter
180 mm
Groefdiameter
159 mm
Groefbreedte
8.1 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
159 mm
D
180 mm
L
8.1 mm
O-ring afdichting
158,12x6,99
C
10.5 mm
r1
1.8 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
2 m/s