Eriks

Zuigerafdichting 0825 PTFE ER39/NBR 160x139 L=8,1

  • ERIKS:14440765
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 180,50/ stukexcl. btw

€ 218,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 180,50

-

5+

€ 144,40

20.00%

10+

€ 117,33

35.00%

30+

€ 90,25

50.00%

50+

€ 81,22

55.00%

100+

€ 72,20

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0825
Boringsdiameter
160 mm
Groefdiameter
139 mm
Groefbreedte
8.1 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
139 mm
D
160 mm
L
8.1 mm
O-ring afdichting
135,90x6,99
C
10.5 mm
r1
1.8 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
2 m/s