Eriks

Zuigerafdichting 0821 PTFE ER39/NBR 590x555 L=17,5

  • ERIKS:14440684
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.456,00/ stukexcl. btw

€ 1.761,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1.456,00

-

5+

€ 1.164,80

20.00%

10+

€ 946,40

35.00%

30+

€ 728,00

50.00%

50+

€ 655,20

55.00%

100+

€ 582,40

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0821
Boringsdiameter
590 mm
Groefdiameter
555 mm
Groefbreedte
17.5 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
555 mm
D
590 mm
L
17.5 mm
C
12 mm
r1
1.2 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s