Eriks

Zuigerafdichting 0821 PTFE ER39/NBR 540x505 L=17,5

  • ERIKS:14440683
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.243,00/ stukexcl. btw

€ 1.504,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1.243,00

-

5+

€ 994,40

20.00%

10+

€ 807,95

35.00%

30+

€ 621,50

50.00%

50+

€ 559,35

55.00%

100+

€ 497,20

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0821
Boringsdiameter
540 mm
Groefdiameter
505 mm
Groefbreedte
17.5 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
505 mm
D
540 mm
L
17.5 mm
C
12 mm
r1
1.2 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s