Eriks

Zuigerafdichting 0821 PTFE ER39/NBR 360x330 L=15

  • ERIKS:14440680
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 624,00/ stukexcl. btw

€ 755,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 624,00

-

5+

€ 499,20

20.00%

10+

€ 405,60

35.00%

30+

€ 312,00

50.00%

50+

€ 280,80

55.00%

100+

€ 249,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0821
Boringsdiameter
360 mm
Groefdiameter
330 mm
Groefbreedte
15 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
330 mm
D
360 mm
L
15 mm
C
12 mm
r1
0.8 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s