Eriks

Zuigerafdichting 0821 PTFE ER39/NBR 260x230 L=15

  • ERIKS:14440674
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 361,50/ stukexcl. btw

€ 437,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 361,50

-

5+

€ 289,20

20.00%

10+

€ 234,98

35.00%

30+

€ 180,75

50.00%

50+

€ 162,68

55.00%

100+

€ 144,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0821
Boringsdiameter
260 mm
Groefdiameter
230 mm
Groefbreedte
15 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
230 mm
D
260 mm
L
15 mm
C
12 mm
r1
0.8 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s