Eriks

Zuigerafdichting 0821 PTFE ER39/NBR 200x175 L=12,5

  • ERIKS:14440658
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 245,50/ stukexcl. btw

€ 297,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 245,50

-

5+

€ 196,40

20.00%

10+

€ 159,57

35.00%

30+

€ 122,75

50.00%

50+

€ 110,48

55.00%

100+

€ 98,20

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0821
Boringsdiameter
200 mm
Groefdiameter
175 mm
Groefbreedte
12.5 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
175 mm
D
200 mm
L
12.5 mm
C
10 mm
r1
0.4 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s