Eriks

Zuigerafdichting 0820 PUR/R 95x79,5 L=6,3

  • ERIKS:14414003
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 54,30/ stukexcl. btw

€ 65,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 54,30

-

5+

€ 43,44

20.00%

10+

€ 35,30

35.00%

30+

€ 27,15

50.00%

50+

€ 24,44

55.00%

100+

€ 21,72

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0820 PUR/R
Boringsdiameter
95 mm
Groefdiameter
79.5 mm
Groefbreedte
6.3 mm
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
79.5 mm
D
95 mm
L
6.3 mm
C
4 mm
r1
0.9 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s