Eriks

Zuigerafdichting 0820 PUR/R 90x74,5 L=6,3

  • ERIKS:14414002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 50,40/ stukexcl. btw

€ 60,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 50,40

-

5+

€ 40,32

20.00%

10+

€ 32,76

35.00%

30+

€ 25,20

50.00%

50+

€ 22,68

55.00%

100+

€ 20,16

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0820 PUR/R
Boringsdiameter
90 mm
Groefdiameter
74.5 mm
Groefbreedte
6.3 mm
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
74.5 mm
D
90 mm
L
6.3 mm
C
4 mm
r1
0.9 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s