Eriks

Zuigerafdichting 0820 PUR/R 63x47,5 L=6,3

  • ERIKS:14413991
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 31,60/ stukexcl. btw

€ 38,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 31,60

-

5+

€ 25,28

20.00%

10+

€ 20,54

35.00%

30+

€ 15,80

50.00%

50+

€ 14,22

55.00%

100+

€ 12,64

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0820 PUR/R
Boringsdiameter
63 mm
Groefdiameter
47.5 mm
Groefbreedte
6.3 mm
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
47.5 mm
D
63 mm
L
6.3 mm
C
3 mm
r1
0.5 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s