Eriks

Zuigerafdichting 0820 PUR/R 55x44 L=4,2

  • ERIKS:14413989
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 29,30/ stukexcl. btw

€ 35,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 29,30

-

5+

€ 23,44

20.00%

10+

€ 19,05

35.00%

30+

€ 14,65

50.00%

50+

€ 13,19

55.00%

100+

€ 11,72

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0820 PUR/R
Boringsdiameter
55 mm
Groefdiameter
44 mm
Groefbreedte
4.2 mm
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
44 mm
D
55 mm
L
4.2 mm
C
2.5 mm
r1
0.5 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s