Eriks

Zuigerafdichting 0820 PUR/R 55x39,5 L=6,3

  • ERIKS:14413988
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,50/ stukexcl. btw

€ 32,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 26,50

-

5+

€ 21,20

20.00%

10+

€ 17,23

35.00%

30+

€ 13,25

50.00%

50+

€ 11,93

55.00%

100+

€ 10,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0820 PUR/R
Boringsdiameter
55 mm
Groefdiameter
39.5 mm
Groefbreedte
6.3 mm
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
39.5 mm
D
55 mm
L
6.3 mm
C
3 mm
r1
0.5 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s