Eriks

Zuigerafdichting 0820 PUR/R 32x24,5 L=3,2

  • ERIKS:14413985
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,70/ stukexcl. btw

€ 21,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,70

-

5+

€ 14,16

20.00%

10+

€ 11,51

35.00%

30+

€ 8,85

50.00%

50+

€ 7,97

55.00%

100+

€ 7,08

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0820 PUR/R
Boringsdiameter
32 mm
Groefdiameter
24.5 mm
Groefbreedte
3.2 mm
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
24.5 mm
D
32 mm
L
3.2 mm
C
2 mm
r1
0.5 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s