€ 13,90/ stukexcl. btw
€ 16,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,90 | - |
5+ | € 11,12 | 20.00% |
10+ | € 9,04 | 35.00% |
30+ | € 6,95 | 50.00% |
50+ | € 6,26 | 55.00% |
100+ | € 5,56 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0820 PUR/R |
Boringsdiameter | 25 mm |
Groefdiameter | 17.5 mm |
Groefbreedte | 3.2 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 17.5 mm |
D | 25 mm |
L | 3.2 mm |
C | 2 mm |
r1 | 0.5 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |