Eriks

Zuigerafdichting 0820 PUR/R 200x179 L=8,1

  • ERIKS:14414018
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 151,00/ stukexcl. btw

€ 182,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 151,00

-

5+

€ 120,80

20.00%

10+

€ 98,15

35.00%

30+

€ 75,50

50.00%

50+

€ 67,95

55.00%

100+

€ 60,40

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0820 PUR/R
Boringsdiameter
200 mm
Groefdiameter
179 mm
Groefbreedte
8.1 mm
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
179 mm
D
200 mm
L
8.1 mm
C
5 mm
r1
0.9 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s