Eriks

Zuigerafdichting 0820 PUR/R 160x139 L=8,1

  • ERIKS:14414016
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 107,50/ stukexcl. btw

€ 130,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 107,50

-

5+

€ 86,00

20.00%

10+

€ 69,88

35.00%

30+

€ 53,75

50.00%

50+

€ 48,38

55.00%

100+

€ 43,00

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0820 PUR/R
Boringsdiameter
160 mm
Groefdiameter
139 mm
Groefbreedte
8.1 mm
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
139 mm
D
160 mm
L
8.1 mm
C
5 mm
r1
0.9 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s