Eriks

Zuigerafdichting 0820 PUR/R 150x129 L=10,5

  • ERIKS:13036436
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 97,30/ stukexcl. btw

€ 117,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 97,30

-

5+

€ 77,84

20.00%

10+

€ 63,25

35.00%

30+

€ 48,65

50.00%

50+

€ 43,79

55.00%

100+

€ 38,92

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0820 PUR/R
Boringsdiameter
150 mm
Groefdiameter
129 mm
Groefbreedte
10.5 mm
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
129 mm
D
150 mm
L
10.5 mm
C
7 mm
r1
0.9 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s