€ 78,80/ stukexcl. btw
€ 95,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 78,80 | - |
5+ | € 63,04 | 20.00% |
10+ | € 51,22 | 35.00% |
30+ | € 39,40 | 50.00% |
50+ | € 35,46 | 55.00% |
100+ | € 31,52 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0820 PUR/R |
Boringsdiameter | 130 mm |
Groefdiameter | 109 mm |
Groefbreedte | 8.1 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 109 mm |
D | 130 mm |
L | 8.1 mm |
C | 5 mm |
r1 | 0.9 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |