Eriks

Zuigerafdichting 0820 PUR/R 120x99 L=10,5

  • ERIKS:14414011
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 70,10/ stukexcl. btw

€ 84,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 70,10

-

5+

€ 56,08

20.00%

10+

€ 45,57

35.00%

30+

€ 35,05

50.00%

50+

€ 31,55

55.00%

100+

€ 28,04

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0820 PUR/R
Boringsdiameter
120 mm
Groefdiameter
99 mm
Groefbreedte
10.5 mm
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
99 mm
D
120 mm
L
10.5 mm
C
7 mm
r1
0.9 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s