Eriks

Zuigerafdichting 0820 PUR/R 110x89 L=8,1

  • ERIKS:14414007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 61,80/ stukexcl. btw

€ 74,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 61,80

-

5+

€ 49,44

20.00%

10+

€ 40,17

35.00%

30+

€ 30,90

50.00%

50+

€ 27,81

55.00%

100+

€ 24,72

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0820 PUR/R
Boringsdiameter
110 mm
Groefdiameter
89 mm
Groefbreedte
8.1 mm
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
89 mm
D
110 mm
L
8.1 mm
C
5 mm
r1
0.9 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s