€ 58,20/ stukexcl. btw
€ 70,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 58,20 | - |
5+ | € 46,56 | 20.00% |
10+ | € 37,83 | 35.00% |
30+ | € 29,10 | 50.00% |
50+ | € 26,19 | 55.00% |
100+ | € 23,28 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0820 PUR/R |
Boringsdiameter | 100 mm |
Groefdiameter | 84.5 mm |
Groefbreedte | 6.3 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 84.5 mm |
D | 100 mm |
L | 6.3 mm |
C | 4 mm |
r1 | 0.9 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |