Eriks

Zuigerafdichting 0820 PUR/O 95x79,5 L=6,3

  • ERIKS:13194118
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 40,70/ stukexcl. btw

€ 49,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 40,70

-

5+

€ 32,56

20.00%

10+

€ 26,46

35.00%

30+

€ 20,35

50.00%

50+

€ 18,32

55.00%

100+

€ 16,28

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0820 PUR/O
Boringsdiameter
95 mm
Groefdiameter
79.5 mm
Groefbreedte
6.3 mm
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
79.5 mm
D
95 mm
L
6.3 mm
O-ring afdichting
78,74x5,33
C
6 mm
r1
1.3 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s