€ 35,10/ stukexcl. btw
€ 42,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 35,10 | - |
5+ | € 28,08 | 20.00% |
10+ | € 22,82 | 35.00% |
30+ | € 17,55 | 50.00% |
50+ | € 15,80 | 55.00% |
100+ | € 14,04 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0820 PUR/O |
Boringsdiameter | 85 mm |
Groefdiameter | 69.5 mm |
Groefbreedte | 6.3 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 69.5 mm |
D | 85 mm |
L | 6.3 mm |
O-ring afdichting | 69,22x5,33 |
C | 6 mm |
r1 | 1.3 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 250 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |