€ 21,06/ stukexcl. btw
€ 25,48incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 32,40 | - |
5+ | € 25,92 | 20.00% |
10+ | € 21,06 | 35.00% |
30+ | € 16,20 | 50.00% |
50+ | € 14,58 | 55.00% |
100+ | € 12,96 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0820 PUR/O |
Boringsdiameter | 80 mm |
Groefdiameter | 64.5 mm |
Groefbreedte | 6.3 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 64.5 mm |
D | 80 mm |
L | 6.3 mm |
O-ring afdichting | 62,87x5,33 |
C | 6 mm |
r1 | 1.3 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 250 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |