Eriks

Zuigerafdichting 0820 PUR/O 65x49,5 L=6,3

  • ERIKS:13210859
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 24,70/ stukexcl. btw

€ 29,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 24,70

-

5+

€ 19,76

20.00%

10+

€ 16,06

35.00%

30+

€ 12,35

50.00%

50+

€ 11,12

55.00%

100+

€ 9,88

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0820 PUR/O
Boringsdiameter
65 mm
Groefdiameter
49.5 mm
Groefbreedte
6.3 mm
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
49.5 mm
D
65 mm
L
6.3 mm
O-ring afdichting
47x5,33
C
6 mm
r1
1.3 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s