Eriks

Zuigerafdichting 0820 PUR/O 63,5x52,5 L=4,2

  • ERIKS:14409126
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,10/ stukexcl. btw

€ 31,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 26,10

-

5+

€ 20,88

20.00%

10+

€ 16,97

35.00%

30+

€ 13,05

50.00%

50+

€ 11,75

55.00%

100+

€ 10,44

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0820 PUR/O
Boringsdiameter
63.5 mm
Groefdiameter
52.5 mm
Groefbreedte
4.2 mm
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
52.5 mm
D
63.5 mm
L
4.2 mm
O-ring afdichting
50,8x3,53
C
4.5 mm
r1
1 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s