€ 22,20/ stukexcl. btw
€ 26,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 22,20 | - |
5+ | € 17,76 | 20.00% |
10+ | € 14,43 | 35.00% |
30+ | € 11,10 | 50.00% |
50+ | € 9,99 | 55.00% |
100+ | € 8,88 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0820 PUR/O |
Boringsdiameter | 60 mm |
Groefdiameter | 44.5 mm |
Groefbreedte | 6.3 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 44.5 mm |
D | 60 mm |
L | 6.3 mm |
O-ring afdichting | 43,82x5,33 |
C | 6 mm |
r1 | 1.3 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 250 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |