Eriks

Zuigerafdichting 0820 PUR/O 55x39,5 L=6,3

  • ERIKS:12961736
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,90/ stukexcl. btw

€ 24,08incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 19,90

-

5+

€ 15,92

20.00%

10+

€ 12,94

35.00%

30+

€ 9,95

50.00%

50+

€ 8,96

55.00%

100+

€ 7,96

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0820 PUR/O
Boringsdiameter
55 mm
Groefdiameter
39.5 mm
Groefbreedte
6.3 mm
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
39.5 mm
D
55 mm
L
6.3 mm
O-ring afdichting
37,47x5,33
C
6 mm
r1
1.3 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s